DAYTON 2MJP9 สลิงกลม Endless 12 ฟุต 21 200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกลม |
ตะกร้าผูกปมความจุ | ปอนด์ 42,400 |
Choker Hitch ความจุ | 17,000 ปอนด์ |
รหัสสี | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.75 " |
ความยาว | 12ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ประเภทสลิง | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 200 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 21,200 ปอนด์ |
ความกว้างภายใต้การโหลด | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้างภายใต้การโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJK3 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 3ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿755 | |
2MJK5 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 4ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿965 | |
2MJK7 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 6" | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,352 | |
2MJK9 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 8ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,552 | |
2MJL2 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 10ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,887 | |
2MJL4 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 3ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿641 | |
2MJL6 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 4ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿1,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.