Dayton 2mjn8 | สลิงกลม Endless 12 ฟุต 8400 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2MJN8 สลิงกลม Endless 12 ฟุต 8400 ปอนด์ | เอซีทูอาร์เอชซี

DAYTON 2MJN8 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 12 ฟุต 8400 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC2RHC รุ่น: 2MJN8
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
฿3,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 16,800
Choker Hitch ความจุ6700 ปอนด์
รหัสสีสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
ความยาว12ft
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 200 องศา F
UPC190735225561
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง8400 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างภายใต้การโหลดราคา
DAYTON 2MJK3 สลิงกลม Endless 3 ฟุต 2600 ปอนด์ | เอซีทูอาร์จี 2MJK3ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "3ft2600 ปอนด์1.125 "฿755
DAYTON 2MJK5 สลิงกลม Endless 4 ฟุต 2600 ปอนด์ | เอซีทูอาร์จี 2MJK5ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "4ft2600 ปอนด์1.125 "฿965
DAYTON 2MJK7 สลิงกลม Endless 6 ฟุต 2600 ปอนด์ | เอซีทูอาร์เจ 2MJK7ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "6"2600 ปอนด์1.125 "฿1,352
DAYTON 2MJK9 สลิงกลม Endless 8 ฟุต 2600 ปอนด์ | เอซีทูอาร์จีแอล 2MJK9ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "8ft2600 ปอนด์1.125 "฿1,552
DAYTON 2MJL2 สลิงกลม Endless 10 ฟุต 2600 ปอนด์ | AC2RGN 2MJL2ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "10ft2600 ปอนด์1.125 "฿1,887
DAYTON 2MJL4 สลิงกลม Endless 3 ฟุต 5300 ปอนด์ | เอซีทูอาร์จีพี 2MJL4ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์สีเขียว7 / 8 "3ft5300 ปอนด์1.5 "฿641
DAYTON 2MJL6 สลิงกลม Endless 4 ฟุต 5300 ปอนด์ | AC2RGQ 2MJL6ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์สีเขียว7 / 8 "4ft5300 ปอนด์1.5 "฿1,104

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2MJN8 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 12 ฟุต 8400 ปอนด์
฿3,557 / หน่วย