เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก TEMPCOCO
สไตล์ | รุ่น | สลับฟังก์ชั่น | โหมดการควบคุม | ความลึก | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เทค57201 | สพท | สัดส่วน | 2.56 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿5,654 | |
A | เทค57203 | สพท | สัดส่วน | 2.56 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿5,674 | |
B | เทค57401 | สพท | สัดส่วน | 2.56 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 3.37 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.37 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿7,182 | |
B | เทค57403 | สพท | สัดส่วน | 2.56 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 3.37 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.37 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿6,590 | |
C | เทค17112 | ศปภ | สัดส่วน | 3.75 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 1.87 " | 100 ถึง 130 VAC | 1.87 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿4,646 | |
C | เทค17126 | ศปภ | สัดส่วน | 3.75 " | 50 องศาถึง 850 องศา F | 1.87 " | 100 ถึง 130 VAC | 1.87 " | (1) รีเลย์ -5A | ฿4,845 | |
D | TKZ10201 | SPST เลขที่ | เปิดปิด | 1.45 " | 32 องศาถึง 500 องศา F / 0 องศาถึง 260 องศา C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) รีเลย์ -30A | ฿9,667 | |
D | TKZ10204 | SPST เลขที่ | เปิดปิด | 1.45 " | 32 องศาถึง 1000 องศา F / 0 องศาถึง 538 องศา C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) รีเลย์ -30A | ฿9,088 | |
D | TKZ10203 | SPST เลขที่ | เปิดปิด | 1.45 " | 32 องศาถึง 500 องศา F / 0 องศาถึง 260 องศา C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) รีเลย์ -30A | ฿8,922 | |
D | TKZ10202 | SPST เลขที่ | เปิดปิด | 1.45 " | 32 องศาถึง 1000 องศา F / 0 องศาถึง 538 องศา C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) รีเลย์ -30A | ฿10,905 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควง Bits
- ชุดบิตซ็อกเก็ต
- การควบคุมแรงดันเดี่ยว
- เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- เครื่องผสมสี
- ท่อนิวเมติกส์
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ทดสอบปั๊ม
- E JAMES & CO แถบยาง, อุณหภูมิสูง, 40A
- MARS AIR DOORS ม่านอากาศร้อน
- COOPER B-LINE ชนิดที่ 1 แผงแบนขนาดกลาง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/16-12 Un
- CHERNE ปลั๊กบอล Muni Ball I-Series
- EATON SE Series เคาน์เตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
- Cementex USA ประแจเกียร์
- REMCO ฝาถัง 5 แกลลอน
- REMCO แปรงขนนุ่ม 5 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SC