TEMPCO MBH Series เครื่องทำความร้อนแบบหัวฉีดและแบบบาร์เรล Bar
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ภายใน Dia | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20523 | 2.5 | 3" | 36 ตร.ม. | 300 | 1" | ฿2,963 | |
A | MBH20529 | 2.92 | 3.5 " | 30 ตร.ม. | 350 | 1" | ฿3,186 | |
A | MBH20535 | 3.33 | 4" | 35 ตร.ม. | 400 | 1" | ฿3,659 | |
A | MBH20526 | 3.33 | 3" | 32 ตร.ม. | 400 | 1.5 " | ฿3,448 | |
A | MBH20527 | 4.17 | 3" | 30 ตร.ม. | 500 | 2" | ฿3,139 | |
A | MBH20532 | 4.17 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 500 | 1.5 " | ฿3,152 | |
A | MBH20538 | 4.58 | 4" | 24 ตร.ม. | 550 | 2" | ฿3,783 | |
A | MBH20533 | 5.42 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 650 | 2" | ฿3,308 | |
A | MBH20544 | 5.83 | 5" | 32 ตร.ม. | 700 | 1.5 " | ฿3,756 | |
A | MBH20546 | 7.08 | 6" | 32 ตร.ม. | 850 | 1.5 " | ฿4,254 | |
A | MBH20542 | 8.33 | 4.5 " | 30 ตร.ม. | 1000 | 2.5 " | ฿4,067 | |
A | MBH20550 | 8.33 | 7" | 32 ตร.ม. | 1000 | 1.5 " | ฿4,412 | |
A | MBH20555 | 10 | 9" | 46 ตร.ม. | 1200 | 1.5 " | ฿5,174 | |
A | MBH20548 | 10 | 6" | 34 ตร.ม. | 1200 | 2" | ฿4,700 | |
A | MBH20540 | 10.42 | 4" | 27 ตร.ม. | 1250 | 4" | ฿4,549 | |
A | MBH20558 | 10.83 | 10 " | 45 ตร.ม. | 1300 | 1.5 " | ฿5,485 | |
A | MBH20552 | 12.5 | 7.5 " | 33 ตร.ม. | 1500 | 2" | ฿4,398 | |
A | MBH20553 | 12.5 | 8" | 31 ตร.ม. | 1500 | 2" | ฿5,957 | |
A | MBH20561 | 13.33 | 14 " | 41 ตร.ม. | 1600 | 1.5 " | ฿7,226 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซับถัง
- แผ่นเตะประตู
- หัวกรอง
- ม้วนท่ออากาศ / สายไฟฟ้า
- เครื่องทดสอบหัวแร้ง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- LIFT-ALL Web Sling ประเภท RE
- AIR HANDLER กรองสื่อม้วน
- TENSABARRIER ออกโปรดอย่าใส่
- LISLE ระบาย
- VULCAN HART ปุ่มควบคุม
- COOPER B-LINE Tolco Series Fig 907 4 Way Longitudinal Sway Brace Attachment
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, เกลียว SR, EPDM
- OIL SAFE ท่อต่อรางน้ำ
- EATON HBAX Series เทอร์มอล แมกเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์
- NIBCO ข้องอ พีวีซี