TEMPCO MBH20561 เครื่องทำความร้อนแบบมีไมกา หุ้มฉนวน ขนาดกว้าง 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนวง |
แอมป์ | 13.33 |
ภายใน Dia | 14 " |
วัสดุ | ไมกาฉนวนเหล็ก |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 900 องศา F |
ขั้ว | ด้านเดียวกัน |
การสิ้นสุด | ขั้วต่อสกรู 10 ถึง 32 |
UPC | 094704788197 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 41 ตร.ม. |
วัตต์ | 1600 |
ความกว้าง | 1.5 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 1/16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ภายใน Dia | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH20523 | 2.5 | 3" | 36 ตร.ม. | 300 | 1" | ฿2,963 | |
MBH20526 | 3.33 | 3" | 32 ตร.ม. | 400 | 1.5 " | ฿3,448 | |
MBH20527 | 4.17 | 3" | 30 ตร.ม. | 500 | 2" | ฿3,139 | |
MBH20529 | 2.92 | 3.5 " | 30 ตร.ม. | 350 | 1" | ฿3,186 | |
MBH20532 | 4.17 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 500 | 1.5 " | ฿3,152 | |
MBH20533 | 5.42 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 650 | 2" | ฿3,308 | |
MBH20535 | 3.33 | 4" | 35 ตร.ม. | 400 | 1" | ฿3,659 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.