หน่วยเสริมชั้นเก็บของ TENNSCO Bulk
สไตล์ | รุ่น | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿30,609 | |
B | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿52,166 | |
C | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿54,212 | |
D | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿45,801 | |
E | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿24,575 | |
F | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿27,883 | |
G | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿32,496 | |
H | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿35,986 | |
I | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿29,544 | |
J | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿28,064 | |
K | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿24,091 | |
L | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿34,048 | |
M | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿20,554 | |
N | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿39,991 | |
O | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿26,403 | |
P | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿36,801 | |
Q | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿19,074 | |
R | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿21,256 | |
S | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿29,346 | |
T | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿31,006 | |
U | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿42,037 | |
V | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿22,539 | |
W | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿43,310 | |
X | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿47,353 | |
Y | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿23,302 | |
Z | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿20,652 | |
A1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿35,321 | |
B1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿22,017 | |
C1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿38,263 | |
D1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿34,099 | |
E1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿37,539 | |
F1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 72 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿43,914 | |
G1 | 6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 120 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿55,486 | |
H1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿30,603 | |
I1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿44,711 | |
J1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿38,310 | |
K1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿29,050 | |
L1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿28,167 | |
M1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿42,665 | |
N1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿32,990 | |
O1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿22,432 | |
P1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿36,423 | |
Q1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿20,674 | |
R1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 36 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿39,862 | |
S1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿27,163 | |
Q1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿18,139 | |
T1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿34,214 | |
U1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿29,671 | |
V1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿28,197 | |
W1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿25,174 | |
X1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿20,825 | |
Y1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿35,488 | |
Z1 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿29,647 | |
A2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 48 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿45,985 | |
B2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม 22 Ga | 24 " | 120 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿31,110 | |
C2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿22,305 | |
D2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿23,712 | |
E2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿32,168 | |
F2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿19,112 | |
G2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 72 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿22,232 | |
H2 | 6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿30,084 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทริมเมอร์
- มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้านิ่ง
- ชุดขั้วสายไฟ
- วัสดุ Cryogenic
- อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ฟิตติ้ง
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- JOHN GUEST ปลั๊ก
- BRADY R4400 Series, เครื่องพิมพ์ริบบอน
- ACROVYN รางกันกระแทก สีขาว Acrovyn ยาว 240 นิ้ว
- SPEARS VALVES ไมโครลิมิตสวิตช์
- JUSTRITE VaporTrap Series ระบบกำจัดของเสียจากตัวทำละลาย
- MARTIN SPROCKET C Series Conventional 6 Groove MST มัดสต็อกแบบบุช
- DAYTON วงเล็บปีกกา
- HUMBOLDT เกจดิจิตอลพร้อมข้อต่อตัวผู้ไฮดรอลิก
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ตัวผู้, เกลียว NPT ตัวผู้
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กสำเร็จรูป Bore Spur Gears, 8 Pitch