TOWNSTEEL FCE-4010 ซีรีส์ล็อคห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | คะแนนไฟ | ประเภทการจัดการ | ความสูงภายใน | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-4010-RFID-S-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชม. | ยามแข็งของ Lever | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-Q-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชั่วโมง | เควสคันโยกแข็ง | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-G-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชั่วโมง | ก้านแข็ง Gala | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-G-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชม. | ก้านแข็ง Gala | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-S-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชั่วโมง | ยามแข็งของ Lever | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-613 | น้ำมัน Rubbed Bronze | 3 ชั่วโมง | เควสคันโยกแข็ง | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-Q-626 | ซาติน Chrome | 3 ชั่วโมง | เควสคันโยกแข็ง | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-626 | ซาติน Chrome | 3 ชั่วโมง | เควสคันโยกแข็ง | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-G-626 | ซาติน Chrome | 3 ชม. | ก้านแข็ง Gala | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-S-626 | ซาติน Chrome | 3 ชั่วโมง | ยามแข็งของ Lever | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | ฿37,494 | |
A | FCE-4010-RFID-S-626 | ซาติน Chrome | 3 ชั่วโมง | ยามแข็งของ Lever | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿39,056 | |
A | FCE-4010-RFID-G-626 | ซาติน Chrome | 3 ชั่วโมง | ก้านแข็ง Gala | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | ฿37,494 |
FCE-4010 ซีรีส์ล็อคห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบล็อก Electronic Classroom Lockdown เป็นโซลูชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่เหมาะสำหรับความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 1 ถึง 2 ปี ซึ่งช่วยลดความพยายามในการบำรุงรักษาและรับประกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ล็อคเหล่านี้มีการควบคุมฟังก์ชั่นที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาตปรับแต่งการตั้งค่าการล็อคตามโปรโตคอลความปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นขัดผู้ถือแผ่นรองมือและบล็อก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ
- ท่อ PTFE
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- มอเตอร์กระแสตรง
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- WESCO Knock Down Drum Truck อุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR เหล็กแบน 4140
- DAYTON สกรู เกลียว 1/4-20 นิ้ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366 Series เครื่องหมุนเหวี่ยงเอนกประสงค์
- DIXON Hookie Hook ยกท่อ
- BURNDY กล่องขึ้นรูป
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000 ซ็อกเก็ตและปลายเกลียว FKM
- 3M แผ่นกรองสำรอง
- RAMFAN ท่อเสริมแรง
- BOSTON GEAR 20 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears