ทาวน์สตีล Fce-4010-rfid-ic-g-626 | 35dx81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NLQ 35DX81

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever

In Stock
รายการ: AH4NLQ รุ่น: FCE-4010-RFID-IC-G-626ข้ามอ้างอิง: 35DX81
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
฿37,494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงRFID
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่1 ถึง 2 ปี
ความหนาของประตู1.75 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการก้านแข็ง Gala
ความลึกภายใน2.75 "
ความสูงภายใน10 15 / 32 "
ความกว้างภายใน3 21 / 64 "
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
สลักด้านหน้าขนาด1-1/8" x 2-1/4"
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2-11 / 16 "
ความสูงภายนอก10 15 / 32 "
ความกว้างภายนอก3 27 / 64 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 8
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: แกนที่เปลี่ยนได้
  • วัสดุปุ่มกด: ไม่สามารถใช้งานได้
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: 3/4 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นคะแนนไฟประเภทการจัดการความสูงภายในความสูงภายนอกราคา
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงยามแข็งของ Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿39,056
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงเควสคันโยกแข็ง8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿37,494
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงก้านแข็ง Gala8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿37,494
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 ล็อคห้องเรียนบรอนซ์ Sentinel Lever | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613น้ำมัน Rubbed Bronze3 ชม.ยามแข็งของ Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿37,494
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 ล็อคห้องเรียนบรอนซ์ Quest Lever | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613น้ำมัน Rubbed Bronze3 ชั่วโมงเควสคันโยกแข็ง8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿37,494
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 ล็อคห้องเรียนสีบรอนซ์ Gala Lever | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613น้ำมัน Rubbed Bronze3 ชั่วโมงก้านแข็ง Gala8 41 / 64 "8 21 / 32 "฿37,494
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงยามแข็งของ Lever10 15 / 32 "10 15 / 32 "฿37,494

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever
฿37,494 / หน่วย