ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน TRITAN 2 ตัว
สไตล์ | รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SALF204-12G | 1494 ปอนด์ | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 71.5mm | 10mm | 90mm | 61mm | ฿1,143 | |
A | SAFL205-16G | 1764 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 99mm | 42.9mm | 130mm | 68mm | ฿1,210 | |
A | SALF205-16G | 1764 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 76mm | 11mm | 95mm | 64mm | ฿1,227 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านไฟฟ้า
- ช่องว่างปลายแยก
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- ถังเก็บน้ำ
- สเปรย์กาว
- ลำเลียง
- ถั่วลิสง
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อแดปเตอร์ฮับสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครอง
- OSG VC-21 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- HYDE ค้อนมีดโกน
- ZURN แป้นเหยียบ พอดีกับยี่ห้อ Zurn
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถบรรทุกขนส่ง
- WATTS วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดันซีรีส์ 100XL
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่ในฟาร์ม/การเกษตร, เฟสเดียว, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, ความเร็วสองระดับ
- KERN AND SOHN แท่นทดสอบระยะทางซีรีส์ TVP
- HALLOWELL ชั้นวางของ Boltless
- AKRO-MILS ตัวแบ่งถัง