TSUBAKI Roller Link A-2 ไฟล์แนบ
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050ASA2RL | 0.2 " | ซี2050เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,820 | |
B | C2052A2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿556 | |
C | C2052LA2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿972 | |
D | C2050A2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿550 | |
C | C2050LA2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿512 | |
E | C2052ASA2RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,365 | |
D | C2040A2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿303 | |
B | C2042A2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿432 | |
C | C2042LA2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿759 | |
E | C2042ASA2RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,583 | |
C | C2040LA2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿529 | |
A | C2040ASA2RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,307 | |
C | C2060HLA2RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿1,052 | |
D | C2060HA2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿536 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียงขับเคลื่อน
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- รถเข็น
- T- สลักเกลียว
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- การควบคุมอุณหภูมิ
- การบันทึกข้อมูล
- ฟิตติ้ง
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ตะขอ
- IRSG รถเข็นอเนกประสงค์
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur ทรงต้นแหลม
- APPROVED VENDOR วางผ้า
- COXREELS ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิงซีรีย์ XTMF
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC Y, ปลายเกลียว SR, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP Mechanical Vent Risers, อาน x Riser/Vent x Chamber
- OIL SAFE ชุดป้องกันข้อต่อจารบี
- BRADLEY ชุดประกอบหัวสเปรย์ล้างตา
- VESTIL ทางลาดเดินไฟเบอร์กลาสสำหรับงานหนักซีรีส์ FWR
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 50