<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> C2040asa2rl | Roller Link A-2 Attachment | 1yle1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2040ASA2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KTF 1YLE1

TSUBAKI C2040ASA2RL โรลเลอร์ลิงค์ A-2 สิ่งที่แนบมา

In Stock
รายการ: AB4KTF รุ่น: C2040ASA2RLข้ามอ้างอิง: 1YLE1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIซี2040เอเอส
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.38 "
ภายใน Pin Dia0.156 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต150 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.156 "
ความกว้างโดยรวม0.717 "
ความยาวพิน0.705 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.325 "
โรลเลอร์ Dia0.312 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนA-2 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.312

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI C2040A2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KQL 1YKZ4 C2040A2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿337
TSUBAKI C2040LA2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿585
TSUBAKI C2042ASA2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,750
TSUBAKI C2042A2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿450
TSUBAKI C2042LA2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿839
TSUBAKI C2050A2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿598
TSUBAKI C2050LA2RL Roller Link A-2 เอกสารแนบ | AB4KVL 1YLK8 C2050LA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2040ASA2RL โรลเลอร์ลิงค์ A-2 สิ่งที่แนบมา
฿1,386 / หน่วย