TSUBAKI Roller Link K-1 สิ่งที่แนบมา
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2052LK1RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,169 | |
A | C2050LK1RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿875 | |
B | C2050K1RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿510 | |
C | C2052K1RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿551 | |
D | C2052ASK1RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,750 | |
E | C2050ASK1RL | 0.2 " | ซี2050เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,936 | |
E | C2040ASK1RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,467 | |
B | C2040K1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿391 | |
C | C2042K1RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿413 | |
A | C2042LK1RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿987 | |
A | C2040LK1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿739 | |
F | C2042ASK1RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,824 | |
B | C2060HK1RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿710 | |
A | C2060HLK1RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿1,333 | |
G | 80NPK1RL | 0.312 " | 80 นปพ | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿1,514 | |
H | 80K1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿903 | |
I | 80ASK1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿3,247 | |
J | 80LK1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿1,758 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก
- รีเลย์เพื่อความปลอดภัย
- ฐานติดตั้ง
- พื้นผิวการทำงานของ Fume Hood
- แอคถั่ว
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การระบายอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- แก้วน้ำและสื่อ
- E JAMES & CO แผ่นยางเอนกประสงค์ 70A
- SOLA ระดับการพูดนานน่าเบื่อ
- EAGLE หิ้ง
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-32 Unef
- EATON ไดโอดป้องกันซีรีส์ D
- APPLETON ELECTRIC ยูเนี่ยนฮับ
- ENERPAC เคสโลหะซีรีส์ CM
- SMC VALVES สวิตช์สุญญากาศซีรีส์ Zse30
- BALDOR / DODGE ยางแยก 20HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BROWNING ฐานปรับมอเตอร์มาตรฐาน