จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2050LK1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KVQ 1YLL3

TSUBAKI C2050LK1RL โรลเลอร์ลิงค์ K-1 สิ่งที่แนบมา

In Stock
รายการ: AB4KVQ รุ่น: C2050LK1RLอ้างอิงข้าม: 1YLL3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIC2050L
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.469 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว1.25 "
การหล่อลื่นสารหล่อลื่นด้วยตนเอง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต970 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ความยาวพิน0.875 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.25 "
Rivet End ถึง Center Line0.406 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง5730 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ K-1
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 80K1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,016
TSUBAKI 80LK1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿2,125
TSUBAKI 80ASK1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿3,471
TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80 นปพ0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,633
TSUBAKI C2040K1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿442
TSUBAKI C2040LK1RL Roller Link K-1 เอกสารแนบ | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿774
TSUBAKI C2040ASK1RL Roller Link K-1 Attachment | AB4KTK 1YLE 5 C2040ASK1RL0.156 "ซี2040เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2050LK1RL โรลเลอร์ลิงค์ K-1 สิ่งที่แนบมา
฿934 / หน่วย