TSUBAKI Roller Link Sa-2 ไฟล์แนบ
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2052SA2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿580 | |
B | C2050LSA2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿687 | |
C | C2052ASSA2RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,511 | |
D | C2050SA2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿377 | |
C | C2040ASSA2RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,388 | |
A | C2042SA2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿450 | |
D | C2040SA2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿314 | |
C | C2042ASSA2RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,750 | |
B | C2040LSA2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿585 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
- เสื่อพิเศษ
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- เกจการ์ด
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- เครื่องปูลาด
- การทดสอบโดยรวม
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- ปั๊มโรตารี่
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ยูเนี่ยนการบีบอัดโลหะ
- SOLA/HEVI-DUTY แผงควบคุมพลังงานไฟฟ้า
- DAYTON Radial Blade Blowers W/ Drive Package
- PARLEC น็อตอัดนางฟ้าคู่
- WOODHEAD 130086 ซีรี่ส์ รีลสายเคเบิล
- SPEARS VALVES ข้อต่ออะแดปเตอร์ร่อง Flameguard CPVC, ร่อง x ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะนำศูนย์และเฉพาะจุด ซีรีส์ 495
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2092
- DBI-SALA เข็มขัดรัดตำแหน่งลิ้นพร้อมแผ่นรองสะโพก
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล