TSUBAKI Roller Link Sk-1 สิ่งที่แนบมา
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LSK1RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿875 | |
B | C2050SK1RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿479 | |
C | C2050ASSK1RL | 0.2 " | ซี2050เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,980 | |
D | C2052ASSK1RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,551 | |
E | C2052SK1RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿655 | |
E | C2042SK1RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿495 | |
A | C2040LSK1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿682 | |
B | C2040SK1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿336 | |
C | C2040ASSK1RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,594 | |
D | C2042ASSK1RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,769 | |
F | 80LSK1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿1,790 | |
G | 80SK1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿900 | |
H | 80ASSK1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿3,247 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เวกเตอร์
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- ส่วนพลาสติก C
- ทางลาดประตู
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- โฟม
- สายรัดและ Hydrants
- แม็กเหล็ก
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- CARBONE LORRAINE ดิสก์แตก 20 psig
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อสายไฟ
- WESCO รถบรรทุกสำหรับงานหนัก
- GENERAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสแตนด์บาย
- SIEMENS ซีรี่ส์ NXD, Bolt On Circuit Breaker
- VULCAN HART สูงขึ้น
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ปลายเกลียวด้านหนึ่ง
- MILWAUKEE ตัวป้องกันล้อเจียรนิรภัย
- VESTIL CST-F40-SI Series ลูกล้อโพลียูรีเทนสำหรับงานหนักระดับพรีเมียม
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 2Hp