ซึบากิ C2052assk1rl | เอกสารแนบ Roller Link Sk-1 | 1ylt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2052ASSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KXE 1YLT3

TSUBAKI C2052ASSK1RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sk-1

In Stock
รายการ: AB4KXE รุ่น: C2052ASSK1RLข้ามอ้างอิง: 1YLT3
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
฿2,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIซี2052เอเอส
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.469 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว1.25 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต397 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ความยาวพิน0.875 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.25 "
Rivet End ถึง Center Line0.406 "
โรลเลอร์ Dia0.75 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ SK-1
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 80LSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿2,091
TSUBAKI 80SK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,016
TSUBAKI 80ASSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿3,471
TSUBAKI C2040LSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿754
TSUBAKI C2040SK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿390
TSUBAKI C2040ASSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "ซี2040เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,655
TSUBAKI C2042ASSK1RL Roller Link Sk-1 เอกสารแนบ | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2052ASSK1RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sk-1
฿2,820 / หน่วย