TSUBAKI สเตอร์ # 35
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | Hub Dia | สูงสุด เบื่อ | จำนวนฟัน | ภายนอก Dia. | Pitch Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35B12SS | 1 / 2 " | 1-7 / 32 " | 5 / 8 " | 12 | 1.63 " | 1.449 " | ฿5,516 | |
A | 35B13SS | 1 / 2 " | 1-1 / 4 " | 3 / 4 " | 13 | 1.75 " | 1.567 " | ฿5,686 | |
A | 35B15SS | 1 / 2 " | 1-11 / 32 " | 7 / 8 " | 15 | 1.99 " | 1.804 " | ฿7,085 | |
A | 35B16SS | 1 / 2 " | 1-15 / 32 " | 15 / 16 " | 16 | 2.11 " | 1.922 " | ฿6,885 | |
A | 35B19SS | 1 / 2 " | 1-27 / 32 " | 1-1 / 4 " | 19 | 2.47 " | 2.279 " | ฿7,282 | |
A | 35B11SS | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 9 / 16 " | 11 | 1.5 " | 1.331 " | ฿5,716 | |
A | 35B9SS | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | ฿4,935 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับและดึง
- ประแจวัดแรงบิด
- เครื่องสั่นไฟฟ้า
- เครื่องถ่วงล้อแอร์
- ลวดเทอร์โมคับเปิล
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- BRADY ฉลากที่ถูกต้องรู้ (รูปสัญลักษณ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LXI Series, 3 Pole, 600V
- VELVAC วาล์วเชื้อเพลิงรถยนต์
- APPROVED VENDOR กระทะแยกทองเหลือง
- AUTOQUIP โต๊ะยกแบบมีกรรไกรสามชั้นสูง 35 Series
- THOMAS & BETTS อุปกรณ์เสริมเทอร์มินัลบล็อกของ TV18 Series
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หุ้มฉนวน 1/4 นิ้ว Square Drive
- MARTIN SPROCKET เฟืองแรงบิดสูงชนิด Reborable, ระยะพิทช์สายพาน 8 มม
- MAGLINER ประกอบล้อ
- POLYSCIENCE อ่างน้ำร้อนและตู้เย็นหมุนเวียน