Tsubaki 35b19ss | สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก SS 2.470 นิ้ว | 5gvf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 35B19SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.470 นิ้ว Ss | AE3YPH 5 GVF6

TSUBAKI 35B19SS เฟือง # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.470 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AE3YPH รุ่น: 35B19SSอ้างโยง: 5GVF6
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
฿8,259 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองเกลียวเดี่ยว
หมายเลขเฟือง ANSI35
เจาะ Dia1 / 2 "
Hub Dia1-27 / 32 "
ความยาวถึง Bore3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ1-1 / 4 "
จำนวนฟัน19
ภายนอก Dia.2.47 "
Pitch Dia2.279 "
ชนิดภาพเขียนเจาะธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8483901050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ DiaHub Diaสูงสุด เบื่อจำนวนฟันภายนอก Dia.Pitch Diaราคา
TSUBAKI 35B11SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.500 นิ้ว Ss | AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "฿6,482
TSUBAKI 35B12SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.630 นิ้ว Ss | AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "฿6,255
TSUBAKI 35B13SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.750 นิ้ว Ss | AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "฿6,271
TSUBAKI 35B15SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.990 นิ้ว Ss | AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "฿7,861
TSUBAKI 35B16SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.110 นิ้ว Ss | AE3YPG 5GVF3 35B16SS1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "฿7,808
TSUBAKI 35B9SS สเตอร์ # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.260 นิ้ว Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "฿5,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 35B19SS เฟือง # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.470 นิ้ว Ss
฿8,259 / หน่วย