TYGON E-1000 Series ท่อสำหรับห้องปฏิบัติการ Ultrasoft
ท่อสำหรับห้องปฏิบัติการแบบนุ่มพิเศษ Tygon E-1000 Series สามารถใช้กับอาหารและเครื่องดื่มได้ เนื่องจากทนทานต่อน้ำมันและอาหารที่มีไขมันเป็นพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADK00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿27,738 | |
A | ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿12,895 | |
A | ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿15,380 | |
A | ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿4,806 | |
A | ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿3,275 | |
A | ADK00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿11,145 | |
A | ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿22,518 | |
A | ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿6,856 | |
A | ADK00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿10,551 |
คุณสมบัติ
- ท่อเหล่านี้มีพลาสติไซเซอร์ที่ไม่ใช่ DEPH ซึ่งให้ความทนทานสูงต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อเปรียบเทียบกับท่อซิลิกอน
- พวกมันให้ความต้านทานต่อแรงอัดที่ดีเยี่ยมเนื่องจากเครื่องวัดค่า Durometer ที่ต่ำมาก ทำให้เหมาะสำหรับแรงบิดต่ำหรือปั๊มเพอริสแตลติคที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- หน่วยที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเหล่านี้มีเส้นโค้งรัศมีที่คมชัด ช่วยให้เปลี่ยนทิศทางได้หลายทิศทาง และต้านทานการเปราะหรือการแตกร้าวในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
- NSF-51
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการฆ่าเชื้อท่อในห้องปฏิบัติการ Tygon ultrasoft?
สามารถฆ่าเชื้อท่อได้โดยใช้เอทิลีนออกไซด์
ความแข็งของ durometer หมายถึงอะไร?
ความแข็ง Durometer คือการวัดที่ใช้วัดความสามารถของวัสดุ (ยาง เจล พลาสติก) ในการต้านทานการเยื้อง ตัวเลข durometer ที่ต่ำกว่าหมายถึงวัสดุที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่า ในขณะที่ตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงวัสดุที่แข็งและทนทานกว่า
ปั๊มเพอริสแตลติคมีหน้าที่อะไร?
ปั๊มเหล่านี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายของไหลที่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนในกระบวนการแปรรูปทางเคมี น้ำเสีย และอาหารและเครื่องดื่ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผ้าห่มกันไฟ
- เครื่องมือปักและปัก
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- REESE แขนลด
- DAYTON ชุดใบพัด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กมุมมินิ-ด่วน
- WHEELER-REX ใบมีดสำรอง
- GRAINGER ขาขวาสีเบจ
- SPECO TECHNOLOGIES ลำโพงพร้อมหม้อแปลง
- ULTRATECH ถุงมือทำงานเชลล์ปาล์มไนล่อน
- MORSE DRUM ชุดหัว
- VESTIL เครื่องปรับระดับ Edge-O-Dock ซีรี่ส์ FM
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS