Tygon Adk00038 | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ยืดหยุ่นแบบใส | 22xj01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON ADK00038 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWG 22XJ01

TYGON ADK00038 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่นได้

In Stock
รายการ: AG9WWG รุ่น: ADK00038ข้ามอ้างอิง: 22XJ01

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿27,752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1.75 "
ความแข็งฝั่ง A: 40
ภายใน Dia1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3 / 4 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-67 องศาถึง 125 องศา F
ความต้านแรงดึง1075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สีหลอดทูโทนช็อคชิพ
ความยาวท่อ50 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
คะแนนสุญญากาศ7 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.16
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)50.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีแม็กซ์ ความดันความหนาของผนังราคา
TYGON ADK00003 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿3,611
TYGON ADK00007 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿5,120
TYGON ADK00012 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿7,364
TYGON ADK00019 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿17,041
TYGON ADK00022 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿10,551
TYGON ADK00027 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿11,971
TYGON ADK00029 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿22,518

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON ADK00038 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่นได้
฿27,752 / หน่วย