TYGON F-4040-A ท่อประสิทธิภาพสูง
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น Tygon F-4040-A ได้รับการออกแบบมาสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นทางอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันทำความร้อน สารประกอบตัดเฉือน และสารหล่อเย็นที่ใช้ไกลคอล
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿21,348 | |
A | AAG00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿11,661 | |
A | AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿6,589 | |
A | AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿3,831 | |
A | AAG00053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿27,659 | |
A | AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿9,621 | |
A | AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿17,154 | |
A | AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿5,317 | |
A | AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 64 " | ฿3,095 | |
A | AAG00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿26,333 | |
A | AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿8,078 | |
A | AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 64 " | ฿3,244 | |
A | AAG00032 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.375 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿12,120 |
คุณสมบัติ
- ท่อประสิทธิภาพสูงนี้สามารถต้านทานการเปราะหรือบวมที่เกิดจากของเหลวที่มีไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกและรั่วซึม
- การออกแบบที่ยืดหยุ่นช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ และสีเหลืองโปร่งแสงช่วยระบุท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบการไหลที่ง่ายดาย
- ท่อเหล่านี้เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำหล่อเย็น เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อน อุปกรณ์ขัดเงา การหล่อลื่น และอื่นๆ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASTM
คำถามที่พบบ่อย
หลอดทำมาจากอะไร?
ท่อทำจากพลาสติก PVC หรือยืดหยุ่นได้ (โพลีไวนิลคลอไรด์) เพื่อให้ทนทานต่อโอโซนและรังสี UV สูง และให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยม เสถียรภาพทางเคมี และสารหน่วงการติดไฟ
Tygon F-4040-A ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใต้น้ำหรือไม่?
ท่อจะไม่บวมเหมือนท่อยางมาตรฐานเมื่อจมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง ป้องกันการเสื่อมสภาพของท่อและการอุดตันของปั๊มเชื้อเพลิง
หลอดเหล่านี้สกัดได้หรือไม่?
ท่อมีระดับการสกัดขั้นต่ำเพื่อป้องกันของเหลวหรือไอจากการปนเปื้อนเนื่องจากสภาวะที่รุนแรง (อุณหภูมิสูงหรือตัวทำละลายที่แรง)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- อุปกรณ์เสริมม้วนเก็บสายไฟ
- กลองเครื่องทำความร้อน
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- อุปกรณ์เสริม ForkLift และ Attachment
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องกลยานยนต์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- BATTALION บานพับประตูโรงรถ
- SQUARE D Heavy Duty, Nonfusible, สวิตช์ความปลอดภัย 240VAC / DC
- MULTIFAN พัดลมดูดอากาศ
- CHICAGO-LATROBE เครื่องเจาะสกรูเหล็กความเร็วสูง 118 องศา
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, ฟันชุบแข็ง, หมายเลขโซ่ 140
- ARROW FASTENER Staples
- MONOPRICE แผ่นผนัง
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, JA, มัดสายพาน V
- BALDOR / DODGE VSC หน้าแปลนสี่โบลท์ ตลับลูกปืน