Tygon Aag00022 | ท่อ น้ำมันและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว | 12x205 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON AAG00022 ท่อเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว | AA4PNU 12X205

TYGON AAG00022 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสีเหลืองและสารหล่อลื่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4PNU รุ่น: AAG00022ข้ามอ้างอิง: 12X205
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
฿8,078 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1.375 "
สีสีเหลือง
ความแข็งฝั่ง A: 57
ภายใน Dia5 / 16 "
ความยาว50ft
วัสดุไวนิล
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.7 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย165 องศา F
ความต้านแรงดึง1820 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนTygon (R) น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
UPC999570295629
สูญญากาศ14 นิ้ว Hg
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีแม็กซ์ ความดันความหนาของผนังราคา
TYGON AAG00700 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/64 นิ้ว | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 64 "฿3,244
TYGON AAG00165 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/32 นิ้ว | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 64 "฿3,095
TYGON AAG00007 ท่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿3,831
TYGON AAG00012 ท่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿5,317
TYGON AAG00017 ท่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿6,589
TYGON AAG00027 ท่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿9,621
TYGON AAG00029 ท่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว | AA4PNW 12X207 AAG000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿17,154

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON AAG00022 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสีเหลืองและสารหล่อลื่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว
฿8,078 / หน่วย