USEM Motor 3 เฟส 3 แรงม้า
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | วัสดุกรอบ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U3P1DF | 13 " | 145T | เหล็ก | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ฿33,065 | |
B | U3P1A14C | 13.125 " | 145TC | เหล็ก | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ฿36,152 | |
C | ยูวันพีทูดี | 16 2 / 8 " | 182T | อลูมิเนียม | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿40,945 | |
B | ยูทูพี3ดีซี | 16 2 / 8 " | 182TC | อลูมิเนียม | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿45,496 | |
B | U3P1DK | 16 2 / 8 " | 182 ทช | อลูมิเนียม | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿46,176 | |
B | ยูทูพี3ดีซี | 16 2 / 8 " | 182TC | อลูมิเนียม | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿40,395 | |
B | U3P2DK | 16 2 / 8 " | 182 ทช | อลูมิเนียม | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿40,395 | |
C | ยูวันพีทูดี | 16 2 / 8 " | 182T | อลูมิเนียม | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ฿40,924 | |
B | ยูทูพี3ดีซี | 18 6 / 8 " | 213TC | อลูมิเนียม | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ฿59,859 | |
C | ยูวันพีทูดี | 18.625 " | 213T | อลูมิเนียม | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ฿54,507 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนกลอง
- ช่องรับ GFCI
- บูชไนล่อน
- เครื่องมือแทรกและแยก IC
- เครื่องดักจับการไหลของอากาศ
- ไขควงและ Nutdrivers
- ลวดและสายเคเบิล
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- มอเตอร์ลม
- LOUISVILLE บันไดสองด้าน
- VULCAN Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 10 "Leads
- ULTRATECH แผ่นกันรั่วไหล
- CALBRITE ท่ออ่อนโลหะเปลือย
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก
- SUPER-STRUT ยึดท่อ
- HELICOIL ก๊อกน้ําขลุ่ยตรง UNC
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated Compact 2000 บอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต, FKM
- RETRACTA-BELT ที่กั้นสายพานแบบยืดหดได้
- MORSE DRUM แหวน