USEM Motor, 3 เฟส, 7.5hp
สไตล์ | รุ่น | กลุ่ม RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความยาวเพลาน้อย | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ยูทูพี7ดีซี | 1101-1200 | 254TC | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.375 " | 4" | 19.875 " | ใบหน้า / ฐาน | ฿95,947 | |
B | ยูวันพีทูดี | 1101-1200 | 254T | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.625 " | 4" | 19.875 " | ฐาน | ฿93,596 | |
A | ยูทูพี7ดีซี | 1701-1800 | 213TC | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ใบหน้า / ฐาน | ฿62,410 | |
B | ยูวันพีทูดี | 1701-1800 | 213T | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ฐาน | ฿53,072 | |
B | U7P1AF | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.7/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 13.5 " | ฐาน | ฿52,300 | |
B | ยูวันพีทูดี | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.8/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ฐาน | ฿59,086 | |
A | ยูทูพี7ดีซี | 3001-3600 | 213TC | 19.7-17.9/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ใบหน้า / ฐาน | ฿59,294 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- สว่าน / เคาน์เตอร์แบบรวม
- กระป๋องความปลอดภัย Type I
- ไฟ LED ติดตาม
- ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- แล็บแวร์
- ข้อต่อท่อ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- JOHN GUEST ข้อศอกหมุน 90 องศา
- STRUCTURAL PLASTICS แผงตาราง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Liquid Tight Cord Connectors แบบตรง
- NORTON ABRASIVES สายพานขัดทราย กว้าง 1/2 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
- ASHLAND CONVEYOR Guard Rail รัศมี 90 องศา
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 6-40 Unf
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์สายพานลำเลียงสต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รู 2060 หมายเลขโซ่
- BATTALION ที่จับประตูอัตโนมัติ
- ENERPAC ACL ซีรี่ส์ แอคคิวมูเลเตอร์แบบชาร์จล่วงหน้า
- SMC VALVES แมนิโฟล์ดซีรีส์ Vv5Q51