VELVAC กระบอกลมแบบผลัก/ดึงอลูมิเนียมแบบ Double Acting, Clevis Mount
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ ภาระ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100123 | 2.5 " | 386 ปอนด์ | 11.89 "หดกลับ | 1 / 4-18NPTF | 6" | ฿10,196 | |
B | 100122 | 2.5 " | 386 ปอนด์ | 9.89 "หดกลับ | 1 / 4-18NPTF | 4" | ฿9,657 | |
C | 100124 | 2.5 " | 386 ปอนด์ | 13.89 "หดกลับ | 1 / 4-18NPTF | 8" | ฿9,574 | |
D | 100131 | 3.5 " | 769.5 ปอนด์ | 13.6 "หดกลับ | 1/4 "-18 NPTF | 6.68 " | ฿13,271 | |
E | 100136 | 3.5 " | 769.5 ปอนด์ | 18.43 "ย้อนรอย | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ฿14,133 | |
F | 100137 | 3.5 " | 769.5 ปอนด์ | 15.6 "หดกลับ | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ฿12,200 | |
G | 100132 | 3.5 " | 769.5 ปอนด์ | 15.6 "หดกลับ | 1/4 "-18 NPTF | 8.68 " | ฿15,537 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ราวจับนิรภัย
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- กาวร้อนละลาย
- เครื่องทำความเย็น A / C
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ทดสอบปั๊ม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- แก้วน้ำและสื่อ
- DEMAG รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 16 ฟุต
- APPROVED VENDOR ท่อเหล็กคาร์บอน
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ CED
- CS JOHNSON เทปกาว
- HONEYWELL เข็มวาล์ว
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1/2 นิ้ว
- DEWALT พุกพินไดรฟ์ค้อน
- EATON JGEDC ซีรีส์ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์
- START INTERNATIONAL LDX8000 Series เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, XDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว