จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 100136 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHU 21DH76

VELVAC 100136 กระบอกลม 3-1/2 นิ้ว เจาะปิ๊น

In Stock
รายการ: AG9PHU รุ่น: 100136อ้างไขว้: 21DH76
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
฿12,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เจาะ Dia3.5 "
ประเภทกระบอกสูบผลักดึง
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นแปรง
ลูกสูบแม่เหล็กใช่
แม็กซ์ ภาระ769.5 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดปิ๊น
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18.43 "ย้อนรอย
วัสดุลูกสูบเคลือบ Buna-N Emralon
วัสดุก้านลูกสูบโลหะ
Pivot Hole Dia1 / 2 "
ขนาดพอร์ต1 / 4-18NPTF
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว5/8 "-18 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
แรงดึงสปริง£ 962/918
ลากเส้น8.68 "
ชั่วคราว พิสัย-60ฟ
วัสดุ Tie Rodโลหะ
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)51.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตลากเส้นราคา
VELVAC 100122 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 ปอนด์9.89 "หดกลับ1 / 4-18NPTF4"฿8,788
VELVAC 100123 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 ปอนด์11.89 "หดกลับ1 / 4-18NPTF6"฿9,279
VELVAC 100124 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 ปอนด์13.89 "หดกลับ1 / 4-18NPTF8"฿8,713
VELVAC 100131 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 ปอนด์13.6 "หดกลับ1/4 "-18 NPTF6.68 "฿12,263
VELVAC 100132 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 ปอนด์15.6 "หดกลับ1/4 "-18 NPTF8.68 "฿14,139
VELVAC 100137 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 ปอนด์15.6 "หดกลับ1 / 4-18NPTF8.68 "฿11,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 100136 กระบอกลม 3-1/2 นิ้ว เจาะปิ๊น
฿12,970 / หน่วย