A B ล้อม: แต่อย่างใด , ประเภทแบริ่ง: ลูกบอลปิดผนึก , เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 18 " , วัสดุใบมีด: เหล็ก , ซีเอฟเอ็ม สูง: 3000 , ความยาวสายไฟ: 25ft , ประเภทไดรฟ์: โดยตรง , การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม: เชิงพาณิชย์ , วัสดุป้องกัน: เหล็ก , วัสดุตัวเรือน: เหล็ก , เฮิรตซ์: 60 , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 107 องศา F , กล่องหุ้มมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , แรงม้ามอเตอร์: 1/10 , ฉนวนมอเตอร์: Class A , รอบต่อนาทีของมอเตอร์: 1000/1400/1570 , ประเภทมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , สไตล์การติดตั้ง: ฐานติดตั้ง , จำนวนใบมีด: 3 , แอมป์ปฏิบัติการ: 1.5/1.3/1 , สั่น/ไม่สั่น: ไม่สั่น , เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 20 " , เฟส: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ระดับเสียง: 60 / 52dBA , ความเร็ว: 3 , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115 , วัตต์: 130 , ความกว้าง: 24 " , ฝาปิดสายไฟ: ผงเคลือบสีขาว