VERSA KOOL GPVM18C หมอกลมกลม 18 นิ้ว 3000 Cfm 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศหมอก |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 190/270/310 |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
ใบมีด Dia | 18 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
CFM สูง | 3000 |
CFM ต่ำ | 2000 |
CFM ปานกลาง | 2600 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | Adj 53 ถึง 72 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 107 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 26.5 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/10 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class A |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1000/1400/1570 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | แท่น |
สไตล์การติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 1.5/1.3/1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 20 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ระดับเสียง | 60 / 52dBA |
ความเร็ว | 3 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 130 |
ความกว้าง | 24 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สูงสุด ความลึก | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
จีพีวีเอ็ม18 | 42 " | 15 " | ชั้น | ฿49,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.