VESTIL AHS Series เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของเหล็กแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | นาที. การกวาดล้าง | ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอเอชเอส-2-15-7 | 84 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 60 " | 60 "ถึง 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ฿158,447 | |
B | เอเอชเอส-4-15-7 | 84 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 60 " | 60 "ถึง 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ฿170,888 | |
C | เอเอชเอส-8-15-7 | 85 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 61 " | 61 "ถึง 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ฿217,901 | |
D | เอเอชเอส-6-15-7 | 85 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 61 " | 61 "ถึง 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 47.62 " | ฿205,415 | |
E | เอเอชเอส-2-15-9 | 108 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 72 " | 72 "ถึง 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ฿164,452 | |
F | เอเอชเอส-4-15-9 | 108 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 72 " | 72 "ถึง 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ฿177,488 | |
G | เอเอชเอส-8-15-9 | 109 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 73 " | 73 "ถึง 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ฿223,905 | |
H | เอเอชเอส-6-15-9 | 109 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 73 " | 73 "ถึง 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 59.62 " | ฿210,975 | |
I | เอเอชเอส-4-15-10 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 78 " | 78 "ถึง 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ฿183,593 | |
J | เอเอชเอส-10-15-10 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 78 " | 78 "ถึง 120" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | ฿385,957 | RFQ
|
K | เอเอชเอส-2-15-10 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 78 " | 78 "ถึง 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ฿170,231 | |
L | เอเอชเอส-8-15-10 | 121 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 79 " | 79 "ถึง 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ฿231,210 | |
M | เอเอชเอส-6-15-10 | 121 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 79 " | 79 "ถึง 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 65.5 " | ฿218,290 | |
N | เอเอชเอส-2-15-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ฿195,756 | |
O | เอเอชเอส-4-20-12 | 144 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ฿257,994 | |
P | เอเอชเอส-4-15-12 | 144 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ฿208,849 | |
Q | เอเอชเอส-2-20-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ฿207,324 | |
R | เอเอชเอส-4-10-12 | 144 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ฿190,631 | |
S | เอเอชเอส-2-10-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ฿177,926 | |
T | เอเอชเอส-6-20-12 | 145 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 77.38 " | ฿274,629 | |
U | เอเอชเอส-8-10-12 | 145 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ฿223,849 | |
V | เอเอชเอส-8-15-12 | 145 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ฿245,997 | |
W | เอเอชเอส-6-10-12 | 145 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 77.38 " | ฿211,410 | |
X | เอเอชเอส-8-20-12 | 145 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ฿305,615 | |
Y | เอเอชเอส-6-15-12 | 145 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 91 " | 91 "ถึง 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 77.38 " | ฿247,631 | |
Z | เอเอชเอส-4-20-14 | 168 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿275,120 | |
A1 | เอเอชเอส-4-15-14 | 168 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿243,871 | |
B1 | เอเอชเอส-2-20-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿226,029 | |
C1 | เอเอชเอส-2-10-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿196,411 | |
D1 | เอเอชเอส-2-15-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿209,287 | |
E1 | เอเอชเอส-4-10-14 | 168 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿206,506 | |
F1 | เอเอชเอส-6-20-14 | 169 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 89.75 " | ฿296,232 | |
G1 | เอเอชเอส-8-10-14 | 169 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿239,120 | |
H1 | เอเอชเอส-6-15-14 | 169 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 89.75 " | ฿269,233 | |
I1 | เอเอชเอส-8-20-14 | 169 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿324,592 | |
J1 | เอเอชเอส-8-15-14 | 169 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿266,562 | |
K1 | เอเอชเอส-6-10-14 | 169 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 103 " | 103 "ถึง 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 89.75 " | ฿228,324 | |
L1 | เอเอชเอส-4-20-16 | 192 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿396,965 | |
M1 | เอเอชเอส-2-10-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿236,885 | |
N1 | เอเอชเอส-2-20-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿266,453 | |
O1 | เอเอชเอส-2-15-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿249,599 | |
P1 | เอเอชเอส-4-10-16 | 192 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿246,981 | |
Q1 | เอเอชเอส-4-15-16 | 192 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿284,230 | |
R1 | เอเอชเอส-6-20-16 | 193 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 89.75 " | ฿347,777 | |
S1 | เอเอชเอส-8-20-16 | 193 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ฿379,144 | |
T1 | เอเอชเอส-8-15-16 | 193 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿321,216 | |
U1 | เอเอชเอส-6-10-16 | 193 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 89.75 " | ฿279,538 | RFQ
|
V1 | เอเอชเอส-8-10-16 | 193 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿293,613 | RFQ
|
W1 | เอเอชเอส-6-15-16 | 193 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 127 " | 127 "ถึง 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 89.75 " | ฿320,229 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก
- ติดอิเล็กโทรด
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- อุปกรณ์วาล์วลอย
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- ข้อต่อท่อ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ไส้กรองอากาศ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ไฟเบอร์กลาส
- ALPHA FITTINGS ข้าม
- MASTER LOCK สลักตาหมุน
- APPROVED VENDOR สปริงลูกสูบ
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตกระแทกและสิ่งที่แนบมา
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อล็อค
- DAYTON ชุดสลัก
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 1050
- HUB CITY ชุดหน้าแปลนติดตั้งเฟืองขับ HERA ซีรีส์ ชนิด F
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BL ขนาด 832 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BROWNING มัดกริปเบลท์ B5V ซีรีส์พร้อมบูชทรงเรียวแบบแยกส่วน