VESTIL AHS-4-10-16 เครนขาเหล็กปรับความสูงได้ 4000 ปอนด์ ความจุ 10 ฟุต x 16 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 6" |
ความยาวฐาน | 119.75 " |
ความกว้างฐาน | 88.5 " |
ความสูงของลำแสง | 8.13 " |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
การกำหนดค่าล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ความสูง | 200.13 " |
ปรับความสูง | 6 ใน |
ความสูงของลำแสง | เพื่อ 126 192 |
ผมบีมยาว | 120 " |
ความยาว | 119.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การกวาดล้าง | 192 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 200.125 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การกวาดล้าง | 126 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahs-4-10-16.pdf |
ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | 126 "ถึง 192" |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 89.75 " |
ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | 89 3 / 4 " |
ความกว้าง | 88.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 412.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 508.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 224.79 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | นาที. การกวาดล้าง | ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชเอส-10-15-10 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 78 " | 78 "ถึง 120" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | ฿385,957 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-10-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ฿177,926 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-10-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿196,411 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-10-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ฿236,885 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-15-10 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 78 " | 78 "ถึง 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ฿170,231 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-15-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ฿195,756 | RFQ
| |
เอเอชเอส-2-15-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ฿209,287 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.