ชั้นวางจักรยาน VESTIL BR Series
สไตล์ | รุ่น | จำนวนตำแหน่งเม็ดมีด | สี | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนที่เจาะไว้ล่วงหน้า | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บีอาร์-เอบีเค | - | เงิน | 1.5 " | - | 4" | ชุดยึด | 1.5 " | - | ฿3,428 | RFQ
|
B | บีอาร์-เอส-บีเค | 2 | Black | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 38.31 " | ปอนด์ 50 | ฿19,797 | RFQ
|
C | BR-ST-GAL | 2 | สีเทา | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 38.31 " | ปอนด์ 50 | ฿24,757 | RFQ
|
D | บีอาร์-เอ็ม3เอส-บีเค | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | ชั้นเก็บจักรยาน | - | - | ฿22,195 | RFQ
|
E | BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | ชั้นเก็บจักรยาน | - | - | ฿27,757 | RFQ
|
F | BR-M3S-W-BK | 3 | Black | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 40.38 " | ปอนด์ 100 | ฿17,992 | RFQ
|
G | BR-M3S-W-GAL | 3 | สีเทา | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 40.38 " | ปอนด์ 100 | ฿22,797 | RFQ
|
H | BR-GL-BK | 4 | Black | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 12.75 " | ปอนด์ 2500 | ฿7,253 | RFQ
|
I | บีอาร์-จีแอล-จี | 4 | สีเทา | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 12.75 " | ปอนด์ 2500 | ฿6,435 | RFQ
|
J | BR-M3D-GAL | 6 | สีเทา | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 42 " | ปอนด์ 200 | ฿32,882 | RFQ
|
K | บีอาร์-เอ็ม3ดี-บีเค | 6 | Black | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 42 " | ปอนด์ 200 | ฿26,231 | RFQ
|
ชั้นวางจักรยาน BR Series
ชั้นวางจักรยาน Vestil BR Series ใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันความยุ่งเหยิง และมั่นใจในความปลอดภัยของจักรยานโดยจัดให้มีพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะ พวกเขาเสนอวิธีที่สะดวกและเป็นระเบียบในการจัดเก็บจักรยาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างและส่งเสริมทางเลือกการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ในอาคารพาณิชย์ โรงเรียน สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ต้องการพื้นที่เก็บจักรยานที่มีการจัดระเบียบและปลอดภัย ชั้นวางจักรยานซีรีส์ BR เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและหน้าแปลนยึดแบบเชื่อมล่วงหน้าเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการติดตั้ง มีให้เลือกทั้งแบบผงสีดำและแบบเคลือบสังกะสี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เต้ารับ Twist Lock
- โคมไฟ LED Low Bay
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- การตรวจจับโพรบ
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ยาง
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- Pins
- APPROVED VENDOR ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 45 องศา
- COPELAND แอร์คอมเพรสเซอร์
- GENERAL PIPE CLEANERS Snake Oil Series Plus น้ำยาล้างท่อระบายน้ำ
- APOLLO VALVES 73-440 ซีรี่ส์ Double Union End Socket เชื่อมบอลวาล์ว
- WRIGHT TOOL สปินเนอร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
- EATON M060 ซีรีส์ 5A หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแยกแกน
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR ผ้ากันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน ผ้าฝ้าย
- ENERPAC ZE5 Series ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนเกลียวคู่ขนาด 10 เส้น Diametral Pitch