VESTIL BR-M3S-W-GAL แร็คจักรยานชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 40.4 x 13.2 x 4.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บจักรยาน |
สี | สีเทา |
ความสูง | 4.06 " |
ความยาว | 40.38 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 100 |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 100 |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | หน้าแปลนผนัง |
จำนวนจักรยาน | 3 |
จำนวนตำแหน่งเม็ดมีด | 3 |
จำนวนรูยึด | 8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนที่เจาะไว้ล่วงหน้า | 7 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-br-m3s-w-gal.pdf |
ชนิดภาพเขียน | จักรยานแร็ค |
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 12.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนตำแหน่งเม็ดมีด | สี | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนที่เจาะไว้ล่วงหน้า | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีอาร์-เอบีเค | - | เงิน | 1.5 " | - | 4" | ชุดยึด | 1.5 " | - | ฿3,428 | RFQ
| |
BR-GL-BK | 4 | Black | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 12.75 " | ปอนด์ 2500 | ฿7,253 | RFQ
| |
บีอาร์-จีแอล-จี | 4 | สีเทา | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 12.75 " | ปอนด์ 2500 | ฿6,435 | RFQ
| |
บีอาร์-เอ็ม3ดี-บีเค | 6 | Black | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 42 " | ปอนด์ 200 | ฿26,231 | RFQ
| |
BR-M3D-GAL | 6 | สีเทา | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | ชั้นเก็บจักรยาน | 42 " | ปอนด์ 200 | ฿32,882 | RFQ
| |
บีอาร์-เอ็ม3เอส-บีเค | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | ชั้นเก็บจักรยาน | - | - | ฿22,195 | RFQ
| |
BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | ชั้นเก็บจักรยาน | - | - | ฿27,757 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.