MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มข้อต่อปิด, JP, สามเฟส, TEFC
มอเตอร์ปั๊มระยะใกล้แบบมาราธอน (CCP) เหมาะสำหรับงานสูบน้ำเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มอเตอร์เหล่านี้มีสลิงเกอร์ภายนอกเพื่อป้องกันตลับลูกปืนจากความชื้นและสารปนเปื้อน
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213ญี่ปุ่น | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | ฿85,806 | |
B | 254TTFCD6037 | 29.5 " | 254ญี่ปุ่น | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | ฿137,295 | |
C | 256TTFCD6037 | 30 11 / 16 " | 256ญี่ปุ่น | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ฿151,664 | |
D | 256TTFCD6012 | 30 11 / 16 " | 256ญี่ปุ่น | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ฿147,082 | |
E | 284TTFCD6037 | 33 13 / 16 " | 284ญี่ปุ่น | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 25 | 50/60 | ฿199,893 | |
F | 284TTFCD6013 | 33 13 / 16 " | 284ญี่ปุ่น | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | ฿11,316 | |
G | 286TTFCD6012 | 35 " | 286ญี่ปุ่น | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ฿194,130 | |
H | 286TTFCD6037 | 35 " | 286ญี่ปุ่น | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ฿215,711 | |
I | 326TTFCD6037 | 37 " | 326ญี่ปุ่น | 119.0/59.5 | 1701-1800 | 8.5 " | 230/460 | 50 | 50/60 | ฿287,691 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีตู้ TEFC (ปิดล้อมด้วยพัดลมระบายความร้อนทั้งหมด) ป้องกันการแลกเปลี่ยนอากาศฟรีระหว่างภายในและภายนอก มันทำให้ขดลวดของมอเตอร์เย็นลงด้วยความช่วยเหลือของพัดลมภายนอกเมื่อร้อนเกินไป
- ประกอบด้วยตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่สูญเสียแรงเสียดทาน ทำงานได้ดีกับการทำงานที่ความเร็วสูง และเข้ากันได้กับอุณหภูมิที่หลากหลาย
- โมเดลต่างๆ เช่น 254TTFCD6037, มีการออกแบบการติดตั้งแบบ C-face ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ และมอเตอร์จะยื่นออกมาได้โดยใช้หน้าแปลนสำหรับงานหนัก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- CE
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการรักษามอเตอร์?
เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่น ให้ใช้ตลับลูกปืนที่ซีลซึ่งหล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อทำงานเกินพิกัดและลดแรงเสียดทาน
ระดับ IP55 คืออะไร?
ระดับ IP55 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำจากทุกทิศทาง
ฉนวน Class F คืออะไร?
มอเตอร์ที่มีฉนวนคลาส F ทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 155 องศาเซลเซียส สามารถปรับปรุงได้ด้วยกาว ซิลิโคน และสารเคลือบเงาอัลคิดเรซินที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงขึ้นเพื่อต้านทานความเสียหาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อศอกร่วมแบบหมุน
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- ตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- ลำเลียง
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- แท่งเชื่อมและลวด
- สีโป๊ว
- PROTO ประแจรวมวงล้อเมตริกมาตรฐาน
- CAMPBELL สปริงฟุตวาล์ว
- MACROMATIC รีเลย์ตั้งเวลา 1023 ชม. 8 พิน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กนาโน Quick Angle
- ACROVYN ราวเก้าอี้ เบจ Acrovyn ยาว 114 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 บูชดรัมพูลเล่ย์
- ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
- HUMBOLDT การทดสอบความสม่ำเสมอของโต๊ะสั่น
- ENERPAC ตัวลด Hex ซีรีส์ W
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 15/3.75 แรงม้า