MACROMATIC รีเลย์ตั้งเวลา 1023 ชม. 8 พิน
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | ประเภทของฐาน | คอยล์โวลต์ | การติด | จำนวนฟังก์ชัน | เบ้า | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TE-8812U | 10 วัน | ไม่สามารถใช้งาน | 12 ถึง 240 VAC / DC | ราง DIN | 10 | ไม่สามารถใช้งาน | 15A | ปปส | ฿2,985 | |
B | TD-88161 | 1023 ชม. | Octal | 240 VAC | เสียบเข้าไป | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | สพท | ฿3,318 | |
B | TD-88168 | 1023 ชม. | Octal | 24 VAC/DC | เสียบเข้าไป | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | สพท | ฿3,318 | |
B | TD-88162 | 1023 ชม. | Octal | 120 VAC/DC | เสียบเข้าไป | 15 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | สพท | ฿3,318 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบพกพา
- ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- การควบคุมความเร็ว AC
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- จ่ายปืน
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- DAYTON ตลับลูกปืนหน้าแปลนสองโบลต์
- KWIKSET ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานเบา
- LAKELAND ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง
- BRADY เครื่องหมายท่อแล็บอัดอากาศ
- JOHN GUEST การสนับสนุนท่อ
- PARKER ชุดซีลนักบินโซลินอยด์
- MEGAPRO อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต 1/4 นิ้ว
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ise75
- VESTIL EASY-A Series รถบรรทุกเหล็กแบบเข้าถึงง่าย
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฝาครอบชนิด Grid Lign T10