Macromatic Td-88168 | 6mpp4 รีเลย์หน่วงเวลา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TD-88168 Timer Relay, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4

MACROMATIC TD-88168 รีเลย์ตั้งเวลา 1-1023 ชม. 8 ขา 10A SPDT 24V AC/DC

In Stock
รายการ: AE9VCC รุ่น: TD-88168ข้ามอ้างอิง: 6MPP4
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
฿3,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับสวิตช์จุ่ม
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันในการหน่วงเวลา, เปิดช่วงเวลา, กะพริบ (ปิดก่อน), กะพริบ (เปิดก่อน), หน่วงเวลาปิด, ช็อตเดียว, Watchdog, ภาพเดียว (ต่อท้าย), ทริกเกอร์เมื่อล่าช้า, รอบการทำซ้ำ (ปิดก่อน), รอบการทำซ้ำ (ในครั้งแรก) , ช่วงเวลาที่ล่าช้า, ช่วงเวลาที่ล่าช้าที่เกิดขึ้น, เมื่อเกิดความล่าช้า / ของ
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา1023 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.1
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน15
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 อื่น ๆ
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะLED
UPC801262040007

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์โวลต์การติดจำนวนฟังก์ชันเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
MACROMATIC TD-88162 Timer Relay, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 ชม.Octal120 VAC/DCเสียบเข้าไป155X852, 1EGP3, 1EGP510Aสพท฿3,318
MACROMATIC TD-88161 รีเลย์ตั้งเวลา, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP 5 TD-881611023 ชม.Octal240 VACเสียบเข้าไป155X852, 1EGP3, 1EGP510Aสพท฿3,318
MACROMATIC TE-8812U Timer Relay, 10 วัน, 8 ขา, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 วันไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 240 VAC / DCราง DIN10ไม่สามารถใช้งาน15Aปปส฿2,985

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TD-88168 รีเลย์ตั้งเวลา 1-1023 ชม. 8 ขา 10A SPDT 24V AC/DC
฿3,318 / หน่วย