Macromatic Te-8812u | รีเลย์ตั้งเวลา 10 วัน 8 พิน 16a 12/240v Ac/dc | 23nv43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TE-8812U Timer Relay, 10 วัน, 8 ขา, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43

MACROMATIC TE-8812U ไทม์เมอร์รีเลย์ 10 วัน 8 ขา 16A 12/240V AC/DC

In Stock
รายการ: AF7YUJ รุ่น: TE-8812Uข้ามอ้างอิง: 23NV43
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
฿2,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานไม่สามารถใช้งาน
คะแนนคอยล์3VA
คอยล์โวลต์12 ถึง 240 VAC / DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)15A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าดินเมา
ฟังก์ชันในโหมดหน่วงเวลา, เปิดช่วงเวลา, กะพริบ (ปิดก่อน), กะพริบ (เปิดก่อน), หน่วงเวลาปิด, ถ่ายครั้งเดียว, ปิดการหน่วงเวลาตกขอบ, ในการหน่วงเวลา / ปิดการหน่วงเวลา, รีเลย์ล็อก, เครื่องกำเนิดพัลส์ (พัลส์ = 0.5 วินาที)
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา10 วัน
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.1
การติดราง DIN
จำนวนฟังก์ชัน10
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Pins8
เบ้าไม่สามารถใช้งาน
ไฟแสดงสถานะLED
UPC85951881395198

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9107000000

รายละเอียดสินค้า:

Macromatic TE-8812U รีเลย์หน่วงเวลาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเลือกการหน่วงเวลาระหว่าง 0.1 วินาทีและ 10 วันและ 10 ฟังก์ชั่นจับเวลาที่อินพุตแรงดันไฟฟ้าสากล 12 - 240V AC / DC และโหลด 3VA (AC) / 1.7W (DC) ยูนิตรีเลย์ TE-881 ซีรี่ส์นี้มีกล่องหุ้มขนาดเล็กเพื่อติดตั้งในพื้นที่กะทัดรัดได้อย่างรวดเร็ว สามารถตั้งโปรแกรมให้ตั้งค่าได้หลายแบบเพื่อเปลี่ยนรีเลย์หน่วงเวลาแยกกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รีเลย์หน่วงเวลา Macromatic TE-8812U ใช้การปรับเวลาแบบอะนาล็อกสำหรับการหน่วงเวลาในวงจร
  • มีไฟ LED แสดงสถานะ XNUMX ดวง อันหนึ่งเป็นสีเขียวเพื่อระบุแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ใช้ และอีกอันเป็นสีแดงเพื่อกะพริบระหว่างเวลา และจะคงที่เมื่อเอาต์พุตได้รับพลังงาน
  • หน่วยนี้มีหน้าสัมผัสเอาต์พุต 15A DPDT ที่ทำจากโลหะผสมเงินเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส (-4 ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์)
  • รีเลย์พิกัดหน้าที่นำร่องนี้ใช้สายไฟ AWG 14 เส้นบนขั้วต่อเพื่อการเดินสายที่เหมาะสม

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • CE

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: รีเลย์หน่วงเวลา Macromatic TE-8812U มีฟังก์ชันอะไรบ้าง?

A.

  • เมื่อล่าช้า
  • วนซ้ำ (วันที่ 1)
  • วนซ้ำ (ปิดที่ 1)
  • เครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์ (Pulse = 0.5 วินาที)
  • ระยะห่าง
  • เสียงปืนนัดหนึ่ง
  • ปิดความล่าช้า
  • เปิด/ปิดล่าช้า
  • One Shot ที่เรียกซ้ำได้ (สุนัขเฝ้าบ้าน)
  • สลักหน่วยความจำ (Latching Relay)

ถาม จะติดตั้งรีเลย์หน่วงเวลา Macromatic TE-8812U ได้อย่างไร

A. ชุดรีเลย์นี้มีกล่องหุ้มขนาดกะทัดรัด (17.5 มม.) ที่ยึดกับราง DIN ขนาด 35 มม. พร้อมสแน็ปอิน ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ปฏิบัติการและลดเวลาการติดตั้ง/การทำงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์โวลต์การติดจำนวนฟังก์ชันเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
MACROMATIC TD-88162 Timer Relay, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 ชม.Octal120 VAC/DCเสียบเข้าไป155X852, 1EGP3, 1EGP510Aสพท฿3,318
MACROMATIC TD-88168 Timer Relay, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 ชม.Octal24 VAC/DCเสียบเข้าไป155X852, 1EGP3, 1EGP510Aสพท฿3,318
MACROMATIC TD-88161 รีเลย์ตั้งเวลา, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP 5 TD-881611023 ชม.Octal240 VACเสียบเข้าไป155X852, 1EGP3, 1EGP510Aสพท฿3,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TE-8812U ไทม์เมอร์รีเลย์ 10 วัน 8 ขา 16A 12/240V AC/DC
฿2,985 / หน่วย