ตลับลูกปืนหน้าแปลนทูโบลท์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | มิติ E | วัสดุแบริ่ง | ขนาดรูสลัก | มิติ F | ขนาด H | มิติ J | ความจุโหลดแบบไดนามิก | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A398 | 2-13/16 | เหล็ก 52100 | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32 ตร.ม. | 2,877 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿2,244 | |
A | 1A397 | 2.5 | เหล็ก 52100 | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 ตร.ม. | 2,152 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿2,087 | |
A | 1A396 | 2.5 | เหล็ก 52100 | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 ตร.ม. | 2,152 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿2,244 | |
A | 1A399 | 3 | เหล็ก 52100 | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32 ตร.ม. | 3,153 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,539 | |
B | 4X728 | 3 | เหล็ก 52100 | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,935 | |
B | 4X727 | 3 | เหล็ก 52100 | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,904 | |
C | 4X817 | 3.375 | บรอนซ์ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,610 | |
B | 4X730 | 3.375 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 3,153 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,908 | |
D | 1F574 | 3.375 | Polythene น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 ปอนด์ | ไม่มี | ฿1,346 | |
D | 1F570 | 3.375 | Polythene น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 ปอนด์ | ไม่มี | ฿1,333 | |
B | 4X729 | 3.375 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 2,877 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,347 | |
C | 4X816 | 3.375 | บรอนซ์ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,433 | |
E | 1F576 | 3.375 | Polythene น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 ปอนด์ | ไม่มี | ฿1,346 | |
C | 4X815 | 3.375 | บรอนซ์ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,615 | |
D | 1F572 | 3.375 | Polythene น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 ปอนด์ | ไม่มี | ฿1,346 | |
C | 4X818 | 3.375 | บรอนซ์ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,250 | |
F | 1A400 | 4 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,795 | |
F | 1A403 | 4 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 3,153 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿2,176 | |
F | 1A402 | 4 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿2,116 | |
F | 1A401 | 4 | เหล็ก 52100 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 ปอนด์ | ชุบกันสนิม | ฿1,795 |
ตลับลูกปืนหน้าแปลนสองโบลต์
ตลับลูกปืนติดหน้าแปลน Dayton ให้การสนับสนุนเพลาที่ตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้งตลับลูกปืน หน่วยเหล่านี้มีการกำหนดค่า 2 สลักเกลียวพร้อมการออกแบบรูปทรงเพชรที่มีรูสองรู (ที่แต่ละด้านของตลับลูกปืน) สำหรับสลักเกลียว มาพร้อมกับตัวเครื่องที่ทนทานเพื่อให้ตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย และเหมาะอย่างยิ่งในการแปรรูปอาหาร เครื่องจักร สายพานลำเลียง การจัดการวัสดุ สิ่งทอ และงานอุตสาหกรรมเบาต่างๆ เลือกจากอาร์เรย์ของตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ 52100 chrome steel, UHMW-PE และวัสดุตลับลูกปืนแบบบรอนซ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่าน Hex Hex
- ถาดเสิร์ฟและจาน
- สิ่วไม้
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- อุปนัย
- ลำเลียง
- เครื่องมือการจีบ
- ตู้เก็บของ
- การควบคุม HVAC
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- METRO ลิ้นชัก Tote
- DAYTON เช็ควาล์วสปริง
- APPROVED VENDOR ก้านปัดน้ำฝน
- OSG 950 คาร์ไบด์เอนกประสงค์ Bur
- HOFFMAN กล่องรวมสายฝาเกลียวแบนและโดมประเภท 4
- WATTS กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ
- ANVIL ปลั๊กกระทิงแบบเอียงหนักพิเศษ
- KERN AND SOHN แผ่นสเตจซีรีส์ OZB-AZ
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวสามเส้น, โซ่ 100-3