Dayton 1a400 | แบริ่งติดหน้าแปลน 1/2 นิ้ว Bore | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1A400 แบริ่งติดหน้าแปลน 1/2 นิ้ว Bore | AA8TQK

DAYTON 1A400 หน้าแปลนเมาท์แบริ่ง 1/2 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AA8TQK แบบ: 1A400
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
฿1,886 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งเหล็ก 52100
ประเภทแบริ่งเมาท์หน้าแปลน
ขนาดรูสลัก7 / 16 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1 / 2 "
มิติข้อมูล B5"
มิติข้อมูล C4"
มิติ D3"
มิติ E4
มิติ F1.75 "
ขนาด H3/32
มิติ J7/16
มิติข้อมูล L1-3/4
ความจุโหลดแบบไดนามิก2,877 ปอนด์
เสร็จสิ้นชุบกันสนิม
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กอัด
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด4"
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม3"
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,479 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8482101040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eวัสดุแบริ่งขนาดรูสลักมิติ Fขนาด Hมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นราคา
DAYTON 1A396 แบริ่งติดหน้าแปลน 1/2 นิ้ว Bore | AA8TQF 1A3962.5เหล็ก 521009 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 ตร.ม.2,152 ปอนด์ชุบกันสนิม฿2,244
DAYTON 1A397 แบริ่งติดหน้าแปลน 5/8 นิ้ว Bore | AA8TQG 1A3972.5เหล็ก 521009 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 ตร.ม.2,152 ปอนด์ชุบกันสนิม฿2,087
DAYTON 1A398 แบริ่งติดหน้าแปลน 3/4 นิ้วเจาะ | AA8TQH 1A3982-13/16เหล็ก 5210011 / 32 "1.125 "1/211/32 ตร.ม.2,877 ปอนด์ชุบกันสนิม฿2,244
DAYTON 1A399 แบริ่งติดหน้าแปลน 1 นิ้วเจาะ | AA8TQJ 1A3993เหล็ก 5210011 / 32 "1.187 "1/211/32 ตร.ม.3,153 ปอนด์ชุบกันสนิม฿1,539
DAYTON 1A401 แบริ่งติดหน้าแปลน 5/8 นิ้ว Bore | AA8TQL 1A4014เหล็ก 521007 / 16 "1.75 "3/327/162,877 ปอนด์ชุบกันสนิม฿1,886
DAYTON 1A402 แบริ่งติดหน้าแปลน 3/4 นิ้วเจาะ | AA8TQM 1A4024เหล็ก 521007 / 16 "1.75 "3/327/162,877 ปอนด์ชุบกันสนิม฿2,116
DAYTON 1A403 แบริ่งติดหน้าแปลน 1 นิ้ว Bore | AA8TQN 1A4034เหล็ก 521007 / 16 "1.75 "3/327/163,153 ปอนด์ชุบกันสนิม฿2,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1A400 หน้าแปลนเมาท์แบริ่ง 1/2 นิ้ว Bore
฿1,886 / หน่วย