DAYTON สปริงเช็ควาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RG 67 | FIPT | 6.375 " | พีวีซี | 120 องศา F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ฿2,413 | |
A | 4RG 68 | FIPT | 6.75 " | พีวีซี | 120 องศา F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ฿2,713 | |
A | 4RG 69 | FIPT | 7 15 / 16 " | พีวีซี | 120 องศา F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ฿6,332 | |
A | 4RG 65 | FIPT | 4.593 | พีวีซี | 120 องศา F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ฿2,012 | |
A | 4RG 66 | FIPT | 5.75 " | พีวีซี | 120 องศา F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ฿5,336 | |
A | 4RG 64 | เอฟเอ็นพีที | 4 13 / 32 " | พีวีซี | 120 องศา F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ฿4,087 | |
B | 4RK 70 | MNPT x FNPT | - | เหล็กดัด | 180 องศา F | - | 3" | - | ฿14,051 | |
B | 4RK 71 | MNPT x FNPT | - | เหล็กดัด | 180 องศา F | - | 2" | - | ฿6,963 | |
C | 4RG 72 | ลื่น | 5.75 " | พีวีซี | 120 องศา F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ฿2,126 | |
C | 4RG 74 | ลื่น | 6.75 " | พีวีซี | 120 องศา F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ฿2,705 | |
C | 4RG 70 | ลื่น | 4 13 / 32 " | พีวีซี | 120 องศา F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ฿1,715 | |
C | 4RG 71 | ลื่น | 4.593 | พีวีซี | 120 องศา F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ฿1,902 | |
C | 4RG 73 | ลื่น | 6.375 " | พีวีซี | 120 องศา F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ฿2,667 | |
C | 4RG 75 | ลื่น | 7 15 / 16 " | พีวีซี | 120 องศา F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ฿3,604 |
เช็ควาล์วสปริง
เช็ควาล์วสปริง Dayton ป้องกันการไหลย้อนกลับสู่ท่อน้ำเสีย ท่อกำจัดบ่อ สถานียกสิ่งปฏิกูล และระบบอีเจ็คเตอร์ ใช้กับปั๊มไดอะแฟรม ลูกสูบ และปั๊มสูบจ่าย และมีโครงสร้าง PVC / เหล็กเหนียวเพื่อความแข็งแรงเชิงกล มาพร้อมกับซีล Buna-N เพื่อความทนทานต่อแอลกอฮอล์ น้ำมันจากปิโตรเลียม และจาระบีซิลิโคน และสามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉายมือถือ
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- ฮับข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- แท็กว่าง
- คอมเพรสเซอร์แอร์
- การก่ออิฐ
- สว่านไฟฟ้า
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ความปลอดภัยในการจราจร
- JOHN GUEST ลดข้อศอก 90 องศา
- APPROVED VENDOR ชุดน้ำหนักสอบเทียบ
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, NFPA MX5 / MS4 Mount, 4 "Bore Diameter
- BANJO FITTINGS ประกอบวาล์ว
- COOPER B-LINE ฟิลเตอร์
- COOPER B-LINE แผ่นอะแดปเตอร์ B598-62 Series สองรู Z
- WATTS LF100XL วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- APPROVED VENDOR แหนบ
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน
- ENERPAC ชุดโรลบาร์