Dayton 4rg74 | เช็ควาล์วสปริง PVC 1-1/2 นิ้ว สลิป | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4RG74 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1-1 / 2 นิ้วสลิป | AD9FKG

DAYTON 4RG74 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1-1 / 2 นิ้ว Slip

In Stock
รายการ: AD9FKG รุ่น: 4RG74
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
฿2,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วสปริง
ประเภทการเชื่อมต่อลื่น
ความยาว6.75 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว120 องศา F
ความสูงโดยรวม3 13 / 64 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาด1.5 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC190735332207
ความกว้าง3 13 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
DAYTON 4RG64 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1/2 นิ้ว Fnpt | AD9FJW 4RG 64เอฟเอ็นพีที4 13 / 32 "พีวีซี120 องศา F1.75 "1 / 2 "1.75 "฿4,087
DAYTON 4RG65 เช็ควาล์วสปริง Pvc 3/4 นิ้ว Fipt | AD9FJX 4RG 65FIPT4.593พีวีซี120 องศา F1.75 "3 / 4 "1.75 "฿2,012
DAYTON 4RG66 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1 นิ้ว Fipt | AD9FJY 4RG 66FIPT5.75 "พีวีซี120 องศา F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "฿5,336
DAYTON 4RG67 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1-1 / 4 นิ้ว | AD9FJZ 4RG 67FIPT6.375 "พีวีซี120 องศา F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "฿2,413
DAYTON 4RG68 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1-1 / 2 นิ้ว | AD9FKA 4RG 68FIPT6.75 "พีวีซี120 องศา F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "฿2,713
DAYTON 4RG69 เช็ควาล์วสปริง Pvc 2 นิ้ว Fipt | AD9FKB 4RG 69FIPT7 15 / 16 "พีวีซี120 องศา F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "฿6,332
DAYTON 4RG70 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1/2 นิ้วสลิป | AD9FKC 4RG 70ลื่น4 13 / 32 "พีวีซี120 องศา F1.75 "1 / 2 "1.75 "฿1,715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4RG74 เช็ควาล์วสปริง Pvc 1-1 / 2 นิ้ว Slip
฿2,705 / หน่วย