WATTS กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ
สไตล์ | รุ่น | Mfr. ชุด | รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบตัว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ช่วงความดัน | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STMTMSTTRP-1GLHC | G | มุมซ้ายมือ | มุมซ้ายมือ | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,757 | |
B | STMTMSTTRP-1GSW | G | ทันที | ทันที | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,748 | |
C | STMTMSTTRP-1GAP | G | มุม | มุม | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,396 | |
D | STMTMSTTRP-1VG | G | แนวตั้ง | แนวตั้ง | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,782 | |
E | STMTMSTTRP-1GRHC | G | มุมขวามือ | มุมขวามือ | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,757 | |
F | STMTMSTTRP-1VGDU | G | แนวตั้ง Double Union | แนวตั้ง Double Union | 1 / 2 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 1 / 2 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,025 | |
C | STMTMSTTRP-1MGAP | MG | มุม | มุม | 1 / 2 " | 25 "ถึง 65 Psi | 25 ถึง 65 psi | 1 / 2 " | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,368 | |
B | STMTMSTTRP-1MGSW | MG | ตรง | ตรง | 1 / 2 " | 25 "ถึง 65 Psi | 25 ถึง 65 psi | 1 / 2 " | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,251 | |
G | STMTMSTTRP-3MGHSW | แมสซาชู | ตรง | ตรง | 3 / 4 " | 25 "ถึง 65 Psi | 25 ถึง 65 psi | 3 / 4 " | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿12,726 | |
H | STMTMSTTRP-5MGHAP | แมสซาชู | มุม | มุม | 1" | 25 "ถึง 65 Psi | 25 ถึง 65 psi | 1" | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,472 | |
I | STMTMSTTRP-3MGHAP | แมสซาชู | มุม | มุม | 3 / 4 " | 25 "ถึง 65 Psi | 25 ถึง 65 psi | 3 / 4 " | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,724 | |
J | STMTMSTTRP-3GHAP | QF | มุม | มุม | 3 / 4 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 3 / 4 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,723 | |
K | STMTMSTTRP-3GHSW | QF | ตรง | ตรง | 3 / 4 " | 25 "ถึง 25 Psi | 25 ถึง 25 psi | 3 / 4 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,374 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ครอบหูและที่อุดหูแบบอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- หัวฉีดเชื่อม
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- ลำเลียง
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- BANJO FITTINGS ศอกถนน 90 องศา
- CABOT คราบอะคริลิคแข็งผิวมันวาวต่ำ
- JAMCO ชุด UN, โต๊ะทำงาน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-7/8 นิ้ว
- KLEIN TOOLS ที่ใส่กรรไกร
- SPEARS VALVES ชุดติดตั้งเพิ่ม CPVC True Union, แบบซ็อกเก็ต, EPDM
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตบิต Hex ไดรฟ์เมตริก 1/2 นิ้ว ความยาวยาว
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 6 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- ALL MATERIAL HANDLING หมุน
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 30