จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS STMTMSTTRP-1VG เครื่องดักไอน้ำหม้อน้ำแบบปรับอุณหภูมิได้, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDG 0036044

WATTS STMTMSTTRP-1VG กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BR4XDG รุ่น: STMTMSTTRP-1VGข้ามอ้างอิง: 0036044
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
฿10,782 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกับดักไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบของร่างกายแนวตั้ง
รูปแบบตัวแนวตั้ง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน267 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ25 Psi
แม็กซ์ ชั่วคราว267 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดG
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ปลั๊กไม่
ช่วงการปรับความดัน25 "ถึง 25 Psi
ช่วงความดัน25 ถึง 25 psi
เครื่องกรองน้ำไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77

รายละเอียดสินค้า:

กับดักไอน้ำหม้อน้ำเทอร์โมสแตติก, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดรูปแบบของร่างกายรูปแบบตัวขนาด Outletช่วงการปรับความดันช่วงความดันขนาดขาเข้าแม็กซ์ ความดันราคา
WATTS STMTMSTTRP-1GAP หม้อน้ำเทอร์โมสแตทกับดักไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGมุมมุม1 / 2 "25 "ถึง 25 Psi25 ถึง 25 psi1 / 2 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,396
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGมุมขวามือมุมขวามือ1 / 2 "25 "ถึง 25 Psi25 ถึง 25 psi1 / 2 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿13,757
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC ตัวดักไอน้ำหม้อน้ำแบบปรับอุณหภูมิได้, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGมุมซ้ายมือมุมซ้ายมือ1 / 2 "25 "ถึง 25 Psi25 ถึง 25 psi1 / 2 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿13,757
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU หม้อน้ำอุณหภูมิดักจับไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGแนวตั้ง Double Unionแนวตั้ง Double Union1 / 2 "25 "ถึง 25 Psi25 ถึง 25 psi1 / 2 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,025
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP หม้อน้ำอุณหภูมิดักจับไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFมุมมุม3 / 4 "25 "ถึง 25 Psi25 ถึง 25 psi3 / 4 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,723
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP หม้อน้ำอุณหภูมิดักจับไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 65 Psi | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPแมสซาชูมุมมุม3 / 4 "25 "ถึง 65 Psi25 ถึง 65 psi3 / 4 "65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,724
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW หม้อน้ำเทอร์โมสแตทกับดักไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 65 Psi | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGตรงตรง1 / 2 "25 "ถึง 65 Psi25 ถึง 65 psi1 / 2 "65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS STMTMSTTRP-1VG กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿10,782 / หน่วย