ความจุต่อชั้น: ปอนด์ 660 , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 5" , วัสดุลูกล้อ: โรงเรียนสารพัดช่าง , ประเภทลูกล้อ: 2 แข็ง 2 หมุน , ความกว้างล้อ: 1 1 / 4 " , สี: สีน้ำเงิน , วัสดุกรอบ: เหล็ก , วัสดุล้อหน้า: ยูรีเทน , ความกว้างของล้อหน้า: 1.25 " , ความสูง: 36 " , รวมถึง: 660 ปอนด์ ความจุต่อชั้นวาง , ในร่มกลางแจ้ง: ในร่ม , ความจุโหลด: ปอนด์ 1200 , วัสดุ: เหล็ก , จำนวนชั้นวาง: 2 , จำนวนล้อ: 4 , วัสดุล้อหลัง: ยูรีเทน , ความกว้างของล้อหลัง: 1.25 " , ความจุชั้นวาง: ปอนด์ 660 , ความสูงของชั้นวาง: 25.25 , ความกว้างของชั้นวาง: 24 "