VESTIL EASY-A-1836 รถสต็อกเหล็ก Easy Access ขนาด 18 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 1,200 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 660 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 18 " |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 42 3 / 8 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215016476 |
ความกว้าง | 18 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ง่าย -A-2436 | 36 " | 24 " | 41.5 " | 24 " | ฿24,708 | ||
ง่าย -A-2448 | 48 " | 24 " | 53.5 " | 24 " | ฿26,013 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.