VESTIL EASY-A-2436 รถสต็อกเหล็ก Easy Access ขนาด 24 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 1,200 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 660 |
ล้อ Dia. | 5" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.25 " |
ความสูง | 36 " |
รวมถึง | 660 ปอนด์ ความจุต่อชั้นวาง |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 41.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-easy-a-2436.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อหลัง | 1.25 " |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 660 |
ความสูงของชั้นวาง | 25.25 |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ง่าย -A-1836 | 36 " | 18 " | 42 3 / 8 " | 18 1 / 2 " | ฿20,776 | ||
ง่าย -A-2448 | 48 " | 24 " | 53.5 " | 24 " | ฿26,013 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.