MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 มอเตอร์ปั๊มคู่ 3 เฟส Tefc 20hp 230 / 460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 256ญี่ปุ่น |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 48.5/24.2 |
HP | 20 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 22.187 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1773 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 11 / 16 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.25 " |
ความยาวเพลา | 8.187 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 132.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.2 |
รหัส HS | 8501528040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213ญี่ปุ่น | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | ฿85,806 | ||
254TTFCD6037 | 29.5 " | 254ญี่ปุ่น | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | ฿137,295 | ||
256TTFCD6012 | 30 11 / 16 " | 256ญี่ปุ่น | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ฿147,082 | ||
284TTFCD6013 | 33 13 / 16 " | 284ญี่ปุ่น | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | ฿11,316 | ||
284TTFCD6037 | 33 13 / 16 " | 284ญี่ปุ่น | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 25 | 50/60 | ฿199,893 | ||
286TTFCD6012 | 35 " | 286ญี่ปุ่น | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ฿194,130 | ||
286TTFCD6037 | 35 " | 286ญี่ปุ่น | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ฿215,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.