VESTIL CART-DC Series รถเข็นยกระดับไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วย DC
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | แรงดันแบตเตอรี่ | ความจุ | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | รถเข็น -1000-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 1000 | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ฿224,938 | RFQ
|
B | รถเข็น -2000-4242-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 2000 | 52.5 " | 39 " | 23 " | 42.38 " | ฿216,814 | RFQ
|
C | รถเข็น -2500-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 2500 | 54.19 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ฿218,290 | RFQ
|
D | รถเข็น -750-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 42 " | 12V | ปอนด์ 750 | 53.56 " | 42 " | 28 " | 40.38 " | ฿208,195 | RFQ
|
E | รถเข็น -2000-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 2000 | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ฿205,250 | RFQ
|
F | รถเข็น -2000-3240-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 2000 | 52.5 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ฿213,755 | RFQ
|
G | รถเข็น -500-2033-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 37.13 " | 12V | ปอนด์ 500 | 46.56 " | 35 " | 22 " | 33.38 " | ฿209,017 | RFQ
|
H | รถเข็น -1000-2033-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 42 " | 12V | ปอนด์ 1000 | 46.56 " | 42 " | 28 " | 33.38 " | ฿215,669 | RFQ
|
I | รถเข็น -1000-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | ฿172,794 | |
J | รถเข็น -1000-LD-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46.75 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | ฿236,173 | |
K | รถเข็น -1000D-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | ฿189,213 | |
L | รถเข็น -1000-WD-DC | รถเข็น Scissor Lift | 44 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | ฿224,778 | |
M | รถเข็น -2000-DC-C | รถเข็น Scissor Lift | 44 " | 12V ซี | ปอนด์ 2000 | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | ฿194,937 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อไฮดรอลิค
- เสื้อระบายความร้อน
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- บายพาสวาล์ว
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องกลยานยนต์
- เครื่องมืองัด
- ปั๊มเคมี
- บำบัดน้ำเสีย
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยวงเดือน Diemaster 2 Bi-Metal
- LIFT-ALL ชุดสายรัดวงล้อ Tiedown
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สลักเกลียวสำรอง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1/2 นิ้ว
- LOVEJOY แมงมุมชนิด L, Solid Centers
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 13/16-20 Unef
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-20 Un
- ALL GEAR เส้นปีนเขา Blue Craze II Arborist
- DEWALT สว่านไฟฟ้า
- REMCO ฝาถัง 1.5 แกลลอน