VESTIL CART-2000-3240-DC รถเข็นขากรรไกรแบบปั๊มเท้า, 1500 Lb. ความจุ ขนาด 36 x 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นยกไฮดรอลิก |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 39 " |
ความยาว | 52.5 " |
ความสูงลดลง | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 39 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 23 " |
นาที. ความสูง | 15 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40.38 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 32.38 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-2000-3240-dc.pdf |
ยกสูง | 39 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทกรรไกร | เดียว |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 32.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | แรงดันแบตเตอรี่ | ความจุ | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -1000-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | ฿172,794 | ||
รถเข็น -1000D-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | ฿189,213 | ||
รถเข็น -1000-LD-DC | รถเข็น Scissor Lift | 46.75 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | ฿236,173 | ||
รถเข็น -1000-WD-DC | รถเข็น Scissor Lift | 44 " | 12V ซี | ปอนด์ 1000 | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | ฿224,778 | ||
รถเข็น -2000-DC-C | รถเข็น Scissor Lift | 44 " | 12V ซี | ปอนด์ 2000 | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | ฿194,937 | ||
รถเข็น -1000-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 1000 | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ฿224,938 | RFQ
| |
รถเข็น -2000-2040-DC | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 39 " | 12V | ปอนด์ 2000 | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ฿205,250 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.