ความแม่นยำของโหลดที่ใช้: ลด 0.1% , รวมแบตเตอรี่: ไม่ , ประเภทแบตเตอรี่: AA , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 5" , วัสดุลูกล้อ: โพลีบนโพลี , ประเภทลูกล้อ: (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก , ความกว้างล้อ: 1 1 / 2 " , วัสดุล้อหน้า: โพลีบนโพลี , ชั่วโมงการทำงานที่ชาร์จเต็มแล้ว: 100 , ความสูง: 39 " , ความสูงของตัวอักษรจอแสดงผล LCD: 5 / 8 " , ความยาว: 43 " , แม็กซ์ ความสูง: 38 " , แม็กซ์ ระยะทางในการเดินทาง: 24 " , จำนวนแบตเตอรี่: 6 , จำนวนล้อ: 4 , ประเภทการทำงาน: เท้าดำเนินการ , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 32 " , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 19 1 / 2 " , แหล่งพลังงาน: ด้วยมือ , พาวเวอร์ซัพพลาย: AC , วัสดุล้อหลัง: โพลีบนโพลี , รวมสเกล: ใช่ , ความกว้าง: 19.62 " , ความยาวของสายไฟ: 58 1 / 4 "