VIBCO GIO Series เครื่องสั่นแบบนิวเมติกเงียบ Sil
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | จีไอโอ-190 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ฿9,897 | |
A | จีไอโอ-160 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ฿8,989 | |
A | จีไอโอ-100 | 2" | 3.25 " | 1.625 " | ฿8,137 | |
A | จีไอโอ-130 | 2.25 " | 3.75 " | 1.875 " | ฿8,777 |
GIO ซีรี่ส์ Silent Pneumatic Vibrator
เครื่องสั่นแบบนิวแมติก Vibco GIO Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสั่นสะเทือนที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการไหลของวัสดุ การบดอัด และการแยกวัสดุ เครื่องสั่นแบบนิวแมติก Vibco GIO Series เหล่านี้เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือต้องหยุดทำงาน มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งแบบสากลเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์หรือโครงสร้างต่างๆ เครื่องสั่นเหล่านี้มีโครงสร้างพลาสติกความหนาแน่นสูงที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน มาพร้อมกับแผ่นยึดเพื่อให้ปรับแต่งและมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- แม่แรงเพลาไฮดรอลิก
- ประแจประแจ
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
- อุปกรณ์ประปา
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ท่อระบายน้ำ
- มัดและรอก
- SPEEDAIRE เครื่องกรองอากาศอัด
- THOMAS PUMPS TA Series เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
- GENIE ยกวัสดุส้อมคว่ำ
- SYNFLEX เบรกอากาศท่อ
- TENNSCO ถังรถไฟ
- COOPER B-LINE spacers
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ลดกากบาท, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสพิทช์ 8 มม
- SMC VALVES ชุดชาม
- DEWALT บันไดหน้าคู่ 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ANSI ประเภท IA